Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Telefon-Adapter a/b für System 4+N & VDS

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Telefon-Adapter a/b für System 4+N & VDS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT04545

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299045450

Sonepar Artikelnummer

120353575

Hersteller Artikelnummer

FPVT04545

Hersteller Typ

F4545

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT04545

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

DIN-Schiene

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Ersatzteil: Universal-Telefonschnittstellen- a/b Adapter für den Anschluss an TK-Anlagen mit folgenden Leistungsmerkmalen: Funktionen im VDS System: MCM (Multi Call Modus) erlaubt max. 199 Ruftasten auf max. 199 Nebenstellen zu rufen, Programmierung über Software mit PC möglich, SCM (Single Call Modus) erlaubt den Anschluss an einen analogen Einzelanschluss, maximal 4 analoge Telefone direkt an die Telefonschnittstelle anschließbar, Parallelbetrieb mit Video- und Audioinnenstellen möglich, Rufweiterleitung an Festnetz- oder Mobilnummern, Funktionen im 4+n System: SCM (Single Call Modus) erlaubt den Anschluss an einen analogen Einzelanschluss, maximal 4 analoge Telefone direkt an die Telefonschnittstelle anschließbar, Parallelbetrieb mit Video- und Audioinnenstellen möglich, Rufweiterleitung an Festnetz- oder Mobilnummern, Gemeinsame Funktionen im VDS und 4+n System: Unterschiedlicher Klingelton um zu erkennen, ob der Anruf von der Türsprechanlage oder vom Telefon kommt, Anschluss sowohl an einer TK-Anlage mit MFV-Wahl, als auch an einen analogen Einzelanschluss möglich, potentialfreier Schaltkontakt am Gerät, Schaltzeit des Schaltkontaktes verstellbar, Türöffnerschaltzeit einstellbar, Gesprächsdauer einstellbar, Rufdauer einstellbar, Verzögerungszeit der Umleitung im SCM einstellbar, Lautstärkeregelung für Türstation/Telefon, Lautstärkeregelung am Telefon durch Benutzer, 3 Status- LEDs, Zielrufnummer der Rufweiterleitung max. 16stellig, Spannungsversorgung bei 4+n Anlagen über Netzgerät F4800 (in eigener Position beschrieben) notwendig, System VDS/ 4+n