FERMAX - Tischzubehör-Set für Loft/ VEO Telefon

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F3749
Farbe - Silber
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176920
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299037493
Sonepar Artikelnummer
120742524
Hersteller Artikelnummer
F3749
Hersteller Typ
F3749
Hersteller Artikel Nr.:
F3749
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.001 kg
Tischzubehör für den Umbau von Wand- in Tischtelefone passend für Fermax Audio Telefone der Serie VEO und Loft bestehend aus: Flachbandkabel 6polig mit Westernstecker, Kabellänge: 2m, AP - Kunststoff-Anschlussdose in weiß, Tischkonsole aus Edelstahl,