Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Torx Sicherheits- Schraube Stahl 30mm, für Robusto Türstation

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Torx Sicherheits- Schraube Stahl 30mm, für Robusto Türstation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RCAX32C

  • Geeignet für - Außenstation

  • Werkstoff - sonstige

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 85177900

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120306410

Hersteller Artikelnummer

RCAX32C

Hersteller Typ

RCAX32C

Hersteller Artikel Nr.:

RCAX32C

Geeignet für:

Außenstation

Werkstoff:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Torx Sicherheits- Schraube Stahl, Länge 30 mm, passend zu Türstation der Serie Robusto Aluminium,