Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Touchmonitor 7 WLAN für WAY FI+ KIT

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Touchmonitor 7 WLAN für WAY FI+ KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1572

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

  • Bildschirmdiagonale - 178 mm

  • Installationstechnik - 2-Draht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299015729

Sonepar Artikelnummer

121130696

Hersteller Artikelnummer

F1572

Hersteller Typ

F1572

Hersteller Artikel Nr.:

F1572

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Bildschirmdiagonale:

178 mm

Installationstechnik:

2-Draht

Farbe:

weiß

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 Inch

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Kompatibel mit Google Assistant:

Ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.557 kg

FERMAX WAY-FI Plus VIDEO Color Monitor freisprechend mit folgenden Produkteigenschaften: 7'' (17,8cm) Digitaler 7-Zoll IPS LCD-Bildschirm, Bildschirm- Auflösung: 1024(RGB) x 600 Pixel, Erweiterbar mit bis zu insgesamt 6 Monitore, eingebauter Mithörsperre, elektronischer Abschaltung des Monitors, Eigenstartfunktion, LED Anzeige für Rufabschaltung, Anschluss für Etagentaster, Erweiterbar bis maximal 5 zusatzliche Monitore pro Set, Im grafischen Benuterinterface sind folgende Funktionen verfügbar: Internkommunikation mit Monitore und Smartphone, Bildspeicherfunktion mit Datum und Uhrzeit bei Türruf oder manuell durch Benutzer: 100 Aufnahmen im internen Speicher, Aufnahmen können auf handelsübliche SD-Karte bis zu 128GB (SD- Karten nicht im Lieferumfang und Sortiment) kopiert werden, Videoaufnahme mit Datum und Uhrzeit nur bei SD- Karte automatisch bei Türruf oder manuell durch Benutzer, Foto- oder Videowiedergabe (Videowiedergabe nur bei SD-KArte), 16 wählbare Ruftöne, Ruftonabschaltung, Verstellbare Rufton- & Gesprächslautstärke, Helligkeit, Farbe und Kontrast einstellbar, Datum und Zeiteinstellung, Rücksetzen auf Werkseinstellung möglich, Eingebautes WIFI-Modul unterstütz die Rufumleitung auf Smartphone, Anbindung von bis zu vier externen WLAN Kameras (z,B, FT9986 , in eigener Position beschrieben) am Monitor, Mitgeliefertes Kabel für Verbindung von micro USB auf RJ45- Buchse zum Home Router, wenn kein WIFI verfügbar ist, Auswahl der Türstation, Auswahl der externen Kamera, Babyfon-Funktion, Integration von smarten Lautsprechern und Displays wie ALEXA oder GOOGLE HOME, Farbe: weiß, Maße (B x H x T) ohne Wandhalterung: 222 x 154 x 9,9 mm, Smartphone Anbindung: Die APP ist im iOS oder Android Store verfügbar, Der Monitor ist mit Türstationen und Innenstellen der Serie 1,0 und 2,0 nicht kompatibel, System: 2Draht,