FERMAX - Türkontroller,Wiegand-26bit in Verbindung mit F4410

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FPVT04420
Leseverfahren - Datenträger
Vernetzbar - Ja
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 84717020
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299044200
Sonepar Artikelnummer
120306047
Hersteller Artikelnummer
FPVT04420
Hersteller Typ
FPVT04420
Hersteller Artikel Nr.:
FPVT04420
Leseverfahren:
Datenträger
Vernetzbar:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
84717020
Gewicht:
0.001 kg
Ersatzteil: Der Türkontroller ist nur in Verbindung mit der zentralisierten Zutrittskontrollzentrale F4410 (Zutrittskontrollzentrale in eigener Position beschrieben) verwendbar. Der Türkontroller ermöglicht die Verwaltung sämtlicher Geräte nur: Eingangs- Ausgangsleser, Externe Türöffnertaste, Türüberwachung, Relais für Türöffner (potentialfereier Wechselkontakt), Externes Schalten des Türöffners, Motorriegels, etc., Kontroll - LEDs und Summer für optische und akustische Anzeige von verschiedenen Betriebszuständen: Türe geschlossen, Anzeige Relais, Türe Offen, Akzeptierte Zugangsleser: Wiegand-26,- Magstripe (ABA Track II) (Proximidad), Dallas i-Button (Mit zwei LEDs und Summer), Spannungsversorgung: 12 VDC über Netzgerät F4813 (Netzgerät ist in eigener Position beschrieben), Abmessungen: BxHxT: 85x85x25mm


