FERMAX - Türöffner 410, 12V AC/DC, verstell.Falle, mech.Ent., Arretierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F2812
Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts
Montageart - Einbau
Mit Arretierung - Ja
Mit mechanischer Entriegelung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299028125
Sonepar Artikelnummer
120351952
Hersteller Artikelnummer
F2812
Hersteller Typ
F2812
Hersteller Artikel Nr.:
F2812
Öffnungsrichtung nach DIN:
links/rechts
Montageart:
Einbau
Mit Arretierung:
Ja
Mit mechanischer Entriegelung:
Ja
Mit Rückmeldung:
Nein
Stromart:
AC/DC
Pulskontakt:
Ja
Form des Schließblechs:
flach
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83014019
Gewicht:
0.224 kg


