Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türöffner 410, 12V AC/DC, verstell. Falle, mech. Entriegelung

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türöffner 410, 12V AC/DC, verstell. Falle, mech. Entriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F2810

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Mit Arretierung - Nein

  • Mit mechanischer Entriegelung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299028101

Sonepar Artikelnummer

120351953

Hersteller Artikelnummer

F2810

Hersteller Typ

F2810

Hersteller Artikel Nr.:

F2810

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Ja

Mit Rückmeldung:

Nein

Stromart:

AC/DC

Pulskontakt:

Ja

Form des Schließblechs:

flach

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.224 kg

Der Artikel beinhaltet 1 Stk. Türöffner mit folgenden Spezifikationen: Spannung 12V AC/DC, Stromaufnahme 12V DC: 350mA, Stromaufnahme 12V AC: 250mA, Verstellbare Falle, Arbeitsstrom, Radiusfalle, mechanische Entriegelung, Symmetrische Bauart, DIN links und rechts verwendbar, Temperaturbereich: -40 bis 120°C, Aufbruchsfestigkeit: 300Kg, Geprüfte Lastzyklen im Werk: 200000, Größe: (B x H x T): 16,4 x 67 x 28 mm, 1 Stk. Schließblech Type L22 mit folgenden Spezifikationen: Größe: (B x H x T): 22 x 250 x 2,5 mm (410ND-412-L22 MAX)