Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türöffner 990ND, 10-24V AC/DC, verstell.Radiusfalle, mech.Entriegelung

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türöffner 990ND, 10-24V AC/DC, verstell.Radiusfalle, mech.Entriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1817

  • Öffnungsrichtung nach DIN - links/rechts

  • Montageart - Einbau

  • Mit Arretierung - Nein

  • Mit mechanischer Entriegelung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299018171

Sonepar Artikelnummer

120398377

Hersteller Artikelnummer

F1817

Hersteller Typ

F1817

Hersteller Artikel Nr.:

F1817

Öffnungsrichtung nach DIN:

links/rechts

Montageart:

Einbau

Mit Arretierung:

Nein

Mit mechanischer Entriegelung:

Ja

Mit Rückmeldung:

Nein

Stromart:

AC/DC

Pulskontakt:

Ja

Form des Schließblechs:

flach

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

83014019

Gewicht:

0.001 kg

Der Artikel beinhaltet 1 Stk Türöffner mit folgenden Spezifikationen: Spannung 10-24V AC/DC, Stromaufnahme 12V DC: 280mA, Stromaufnahme 24V DC: 560mA, Stromaufnahme 12V AC: 250mA, Stromaufnahme 24V AC: 500mA, Verstellbare Falle, Arbeitsstrom, Radiusfalle, Symmetrische Bauart, DIN links und rechts verwendbar, Temperaturbereich: -15 bis 40°C, Aufbruchsfestigkeit: 382Kg, Geprüfte Lastzyklen im Werk: 250000, Größe: BxHxT: 16x66x25,5mm,1 Stk. Schließblech Type L22 mit folgenden Spezifikationen: Größe: BxHxT: 22x250x2,5mm (990ND-L22 MAX)