Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation Messing PVD, 14 Ruftasten, 2-reihig,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation Messing PVD, 14 Ruftasten, 2-reihig,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OD2014PVDL

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 14

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398506

Hersteller Artikelnummer

OD2014PVDL

Hersteller Typ

OD2014PVDL

Hersteller Artikel Nr.:

OD2014PVDL

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

14

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Gold

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Castello Türstation Audio 14 WE, Material/Oberfläche: PVD-Messing; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt;Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten;Namensschild von vorne tauschbar; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose.Mit 14 Klingeltasten Maße: Frontplatte BxHxT 180mm x 431mm x 3mm. Maße: Unterputzdose BxHxT 160mm x 374mm x 55mm.