Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation Messing PVD, 2 Ruftasten, 1-reihig

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation Messing PVD, 2 Ruftasten, 1-reihig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OD1002PVDL

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398486

Hersteller Artikelnummer

OD1002PVDL

Hersteller Typ

OD1002PVDL

Hersteller Artikel Nr.:

OD1002PVDL

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Gold

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Castello Türstation Audio 2 WE, Material/Oberfläche: PVD-Messing; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt;Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten;Namensschild von vorne tauschbar; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose.Mit 2 Klingeltasten Maße: Frontplatte BxHxT 135mm x 330mm x 3mm. Maße: Unterputzdose BxHxT 115mm x 273mm x 55mm.