Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation Messing PVD, 24 Ruftasten, 4-reihig,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation Messing PVD, 24 Ruftasten, 4-reihig,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OD4024PVDL

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 24

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120964007

Hersteller Artikelnummer

OD4024PVDL

Hersteller Typ

OD4024PVDL

Hersteller Artikel Nr.:

OD4024PVDL

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

24

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Gold

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.001 kg

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: PVD-Messing; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 24 Tasten; Mit 24 Klingeltasten (4 nebeneinander, 6 übereinander); Maße: Frontplatte (B x H x T): 340 x 362 x 3 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T): 320 x 296 x 55 mm;