Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP INOX Antivandal 4-reihig mit 28 Tasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP INOX  Antivandal 4-reihig mit 28 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AX4028

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 28

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120963947

Hersteller Artikelnummer

AX4028

Hersteller Typ

AX4028

Hersteller Artikel Nr.:

AX4028

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

28

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl, Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt, Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend, Montageart: Unterputz mit UP-Kasten, Namensschildbeleuchtung mit Soffitten, Namensschild von vorne tauschbar, Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet, Stichschutz für Lautsprecher, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. 4reihig mit 28 Tasten, Mit 28 Klingeltasten (4 nebeneinander, 7 untereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 316 x 2,5 mm. Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 296 x 55 mm,