Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP INOX Antivandal VIDEO 1-reihig mit 2 Tasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP INOX  Antivandal VIDEO 1-reihig mit 2 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AX1002VI

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398300

Hersteller Artikelnummer

AX1002VI

Hersteller Typ

AX1002VI

Hersteller Artikel Nr.:

AX1002VI

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Video - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Edelstahl; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. 1reihig mit 2 Tasten; Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch, Maße: Frontplatte (BxHxT) 150 x 316 x 2,5 mm. Maße: Unterputzdose (BxHxT) 135 x 296 x 55 mm.