FERMAX - Türstation UP INOX Antivandal VIDEO 1-reihig mit 4 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AX1004VI
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120963888
Hersteller Artikelnummer
AX1004VI
Hersteller Typ
AX1004VI
Hersteller Artikel Nr.:
AX1004VI
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg
Video - Türstation Inox mit folgenden Merkmale: Türstation für den Innen- und geschützten Außenbereich; 1reihig mit 4 Tasten; Vorbereitet für den Einbau der Fermax Einbau-Videolautsprecher für die Systeme Duox und VDS; Vorbereitet für die Videonachrüstung in Kombination mit den Fermax Audiolautsprecher für die Systeme Duox und VDS sowie dem Blindverschluss FPVT09692 (Blindverschluss ist in eigener Position beschrieben); Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; Inkl. UP Dose; Maße: Frontplatte (B x H x T): 150 x 362 x 2,5 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T): 135 x 342 x 55 mm; Material/Oberfläche: Edelstahl gebürstet;


