Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 2-reihig m, 10 Tasten und Bohrung für P1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 2-reihig m, 10 Tasten und Bohrung für P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV2010P1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120072733

Hersteller Artikelnummer

AV2010P1

Hersteller Typ

AV2010P1

Hersteller Artikel Nr.:

AV2010P1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

10

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Türstation Audio 10 WE, Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar;Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet;Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig. Stichschutz für Lautsprecher, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. Mit 2 Klingeltasten (2 nebeneinander, 5 übereinander), Maße: Frontplatte 180mm x 316mm x 4mm. Maße: Unterputzdose BxHxT 160mm x 305mm x 55mm.