Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 2-reihig mit 4 Tasten und Bohrung für P1 und MA27

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 2-reihig mit 4 Tasten und Bohrung für P1 und MA27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV2004M2

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 4

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120035859

Hersteller Artikelnummer

AV2004M2

Hersteller Typ

AV2004M2

Hersteller Artikel Nr.:

AV2004M2

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

4

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. 2reihig mit 4 Tasten; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Stanzung Magistratsschloss; Maße: Frontplatte (BxHxT) 180 x 247 x 4 mm. Maße: Unterputzdose (BxHxT) 160 x 227 x 55 mm.