Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 3-reihig mit 36 Tasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 3-reihig mit 36 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV3036

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 36

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120963848

Hersteller Artikelnummer

AV3036

Hersteller Typ

AV3036

Hersteller Artikel Nr.:

AV3036

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

36

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar;Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet;Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 3reihig mit 36 Tasten; Mit 2 Klingeltasten (3 nebeneinander, 12 übereinander), Maße: Frontplatte 280mm x 454mm x 4mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 260mm x 434mm x 55mm;