Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 4-reihig m, 28 Tasten und Bohrung für P1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 4-reihig m, 28 Tasten und Bohrung für P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV4028P1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 28

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120963854

Hersteller Artikelnummer

AV4028P1

Hersteller Typ

AV4028P1

Hersteller Artikel Nr.:

AV4028P1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

28

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.001 kg

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt;Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Marine Videolautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher Blindabdeckung AVT0001412 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, Stanzung für elektrisches oder mechanisches Postschloss; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; 4reihig mit 28 Tasten; Mit 28 Klingeltasten (4 nebeneinander, 7 übereinander) Maße: Frontplatte (B x H x T) 340 x 316 x 4 mm; Maße: Unterputzdose (B x H x T) 320 x 296 x 55 mm;