Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 6-reihig m, 78 Tasten und Bohrung für P1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 6-reihig m, 78 Tasten und Bohrung für P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV6078P1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 78

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120035915

Hersteller Artikelnummer

AV6078P1

Hersteller Typ

AV6078P1

Hersteller Artikel Nr.:

AV6078P1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

78

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Türstation für den Außen- und Innenbereich geeignet; 6reihig mit 78 Tasten; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet; Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig; Stichschutz für Lautsprecher; Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Maße: Frontplatte (B x H x T): 500 x 408 x 4 mm. Maße: Unterputzdose (B x H x T): 480 x 388 x 55 mm.