Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 6-reihig mit 66 Tasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 6-reihig mit 66 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV6066

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 66

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120191298

Hersteller Artikelnummer

AV6066

Hersteller Typ

AV6066

Hersteller Artikel Nr.:

AV6066

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

66

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt; Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Lautsprecherbefestigung für Fermax Einbaulautsprecher vorbereitet;Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. 6reihig mit 66 Tasten; Maße: Frontplatte (BxHxT) 500 x 362 x 4 mm. Maße: Unterputzdose (BxHxT) 480 x 342 x 55 mm.