Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 6-reihig mit 78 Tasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal 6-reihig mit 78 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV6078

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 78

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120191300

Hersteller Artikelnummer

AV6078

Hersteller Typ

AV6078

Hersteller Artikel Nr.:

AV6078

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

78

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Audio - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1, Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt, Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend, Montageart: Unterputz mit UP-Kasten, Namensschildbeleuchtung mit Soffitten, Namensschild von vorne tauschbar,Lautsprecherbefestigung für Fermax und Elcom Einbaulautsprecher vorbereitet, Für den Elcom Einbaulautsprecher ist der Montagewinkel KI1G00 (in eigener Position beschrieben) notwendig, Stichschutz für Lautsprecher, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose, 6reihig mit 78 Tasten, Mit 2 Klingeltasten (6 nebeneinander, 13 übereinander), Maße: Frontplatte 500mm x 408mm x 4mm, Maße: Unterputzdose (B x H x T) 480mm x 388mm x 55mm,