Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal VIDEO 2-reihig mit 10 Tasten

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal VIDEO 2-reihig mit 10 Tasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV2010VI

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 10

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398252

Hersteller Artikelnummer

AV2010VI

Hersteller Typ

AV2010VI

Hersteller Artikel Nr.:

AV2010VI

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

10

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Video - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1, Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt, Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend, Montageart: Unterputz mit UP-Kasten, Namensschildbeleuchtung mit Soffitten, Namensschild von vorne tauschbar, Lautsprecherbefestigung für Fermax Marine Videolautsprecher vorbereitet, Stichschutz für Lautsprecher Blindabdeckung AVT0001412 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose, 2reihig mit 10 Tasten, Mit 10 Klingeltasten (2 nebeneinander, 5 übereinander) Maße: Frontplatte (B x H x T) 180 x 362 x 4 mm, Maße: Unterputzdose (B x H x T) 160 x 351 x 55 mm,