Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal VIDEO 2-reihig mit 2 Tasten und Bohrung P1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal VIDEO 2-reihig mit 2 Tasten und Bohrung P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV2002P1VI

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 2

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398243

Hersteller Artikelnummer

AV2002P1VI

Hersteller Typ

AV2002P1VI

Hersteller Artikel Nr.:

AV2002P1VI

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

2

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Türstation UP silber Antivandal VIDEO 2-reihig mit 2 Tasten und Bohrung P1, FERMAX