Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Türstation UP silber Antivandal VIDEO 2-reihig mit 20 Tasten und Bohrung P1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Türstation UP silber Antivandal VIDEO 2-reihig mit 20 Tasten und Bohrung P1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AV2020P1VI

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 20

  • Werkstoff der Klingeltasten - Aluminium

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398261

Hersteller Artikelnummer

AV2020P1VI

Hersteller Typ

AV2020P1VI

Hersteller Artikel Nr.:

AV2020P1VI

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

20

Werkstoff der Klingeltasten:

Aluminium

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Silber

Material Front:

Aluminium

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Robusto Türstation Video 20 WE, Material/Oberfläche: Alu- eloxiert EV1; Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt;Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten;Namensschild von vorne tauschbar Lautsprecherbefestigung für Fermax Marine Videolautsprecher vorbereitet; Stichschutz für Lautsprecher Blindabdeckung AVT0001412 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch, Stanzung für elektronisches oder mechanisches Postschloss Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. Mit 20 Klingeltasten (2 nebeneinander, 10 übereinander) Maße: Frontplatte BxHxT 180mm x 477mm x 4mm. Maße: Unterputzdose BxHxT 156mm x 459mm x 55mm.