Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - UP-Dose, f.Türstation Größe 1

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - UP-Dose, f.Türstation Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F8851

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299088518

Sonepar Artikelnummer

120194444

Hersteller Artikelnummer

F8851

Hersteller Typ

F8851

Hersteller Artikel Nr.:

F8851

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: korrosionsbeständig, 2 Montagewinkel zum Einhängen der Frontplatte zur Erleichterung von Anschlussarbeiten, Material: Aluminium und Zamak, Größe 1, Maße (B x H x T): 115 x 114 x 45 mm,