Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - UP-Dosen Distanzhalter für Marine

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - UP-Dosen Distanzhalter für Marine

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F2289

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Diebstahlsicherung integrierbar - Nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299022895

Sonepar Artikelnummer

120398380

Hersteller Artikelnummer

F2289

Hersteller Typ

F2289

Hersteller Artikel Nr.:

F2289

Anzahl der Einheiten:

1

Diebstahlsicherung integrierbar:

Nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Silber

Montageart:

Unterputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Kombistutzen/ Distanzhalter dient zum Verbinden von 2 oder mehr Unterputzdosen der Fermax Edelstahltürstation - Serie, wenn mehrere Torstationspanele nebeneinander montiert werden, Passend für alle UP- Dosen der Größe ST1 - ST4,