FERMAX - UP-Regendach aus Edelstahl, Maße (B x H x T): 150 x 293 x 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AX1VL01
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120963873
Hersteller Artikelnummer
AX1VL01
Hersteller Typ
AX1VL01
Hersteller Artikel Nr.:
AX1VL01
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
150 mm
Höhe:
293 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.001 kg


