Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS Einbaulautsprecher Audio für Digitale Anwahl, Sondertürstationen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS Einbaulautsprecher Audio für Digitale Anwahl, Sondertürstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5497

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299054971

Sonepar Artikelnummer

120398411

Hersteller Artikelnummer

F5497

Hersteller Typ

F5497

Hersteller Artikel Nr.:

F5497

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

sonstige

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Einbaulautsprecher Audio für Türstationen der Serie Robusto AV Video, Inox AX Video oder Messing PVD Video als Vorbereitung für Videomit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 Watt Power-Lautsprecher, potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen", Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang, Akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Lautstärke des Kontrolltons stufenlosregelbar, Kabel zur Anspeisung der Module inkludiert, Blindverschluss für AV Video AVT0001412 (AVT0001412 in eigener Position beschrieben), Blindverschluss für AX Video AXT0001412 (AXT0001412 in eigener Position beschrieben), Für Türstationen mit digitale Anwahl über Tastatur oder als Direct Ausführung mit Display und Tastatur System: VDS Verkabelung Audio: 3-Draht oder CAT5,