Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS Einbaulautsprecher Audio für Klingeltasten, Sondertürstationen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS Einbaulautsprecher Audio für Klingeltasten, Sondertürstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5493

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299054933

Sonepar Artikelnummer

120398408

Hersteller Artikelnummer

F5493

Hersteller Typ

F5493

Hersteller Artikel Nr.:

F5493

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

sonstige

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Einbaulautsprecher Audio für Türstationen der Serie Robusto AV Video, Inox AX Video oder Messing PVD Video als Vorbereitung für Video mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 Watt Power-Lautsprecher, potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang, Akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Lautstärke des Kontrolltons stufenlosregelbar, Kabel zur Anspeisung der Module inkludiert, Bis zu drei Ruftasten direkt über Tastenverbindungskabel F2545 (F2545 in eigener Position beschrieben) an Torlautsprecher anschließbar, Bei mehr als drei Ruftasten ist anstatt des Tastenverbindungskables die Erweiterungseinheit F2441 (F2441 in eigener Position beschrieben) je 16 Ruftasten zu verwenden. Blindverschluss für AV Video AVT0001412 (AVT0001412 in eigener Position beschrieben), Blindverschluss für AX Video AXT0001412 (AXT0001412 in eigener Position beschrieben),System: VDS Verkabelung Audio: 3-Draht oder CAT5,