Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS Einbaulautsprecher für Türstationen u. Briefkästen (98490)

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS Einbaulautsprecher für Türstationen u. Briefkästen (98490)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F1361

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299013619

Sonepar Artikelnummer

120305944

Hersteller Artikelnummer

F1361

Hersteller Typ

F1361

Hersteller Artikel Nr.:

F1361

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

sonstige

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Mit Kamera:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Einbaulautsprecher für Metalltürstationen oder Briefkästen z. B. für Serie Inox, Serie Robusto, Fremd-Türstationen und Fremd-Briefkastenanlagen, Türöffnerrelais potentialfrei on board, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A, Spannungsversorgung Türöffner: 12VDC, max. 0,4A on board, Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang, Kontrollton zur akustischen Rückmeldung an Türstation mit Lautstärkeregelung, 2 Regler zum stufenlosen Einstellen der Sprechlautstärke, Maße Lautsprecher (B x H x T): 100 x 65 x 35 mm, Farbe grau, Erforderliches Zubehör: Erweiterungseinheit F2008 oder F2441 (nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), System: VDS