FERMAX - VDS Einbaulautsprecher Video für Klingeltasten, Sondertürstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F5494
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Einbau
Modulare Bauweise - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299054940
Sonepar Artikelnummer
120398409
Hersteller Artikelnummer
F5494
Hersteller Typ
F5494
Hersteller Artikel Nr.:
F5494
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Einbau
Modulare Bauweise:
Nein
Farbe:
sonstige
Mit Infoschild:
Nein
Mit Abdeckung:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Mit Kamera:
Ja
Höhe:
105 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
45 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg


