Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS Einbaulautsprecher Video für Klingeltasten, Sondertürstationen

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS Einbaulautsprecher Video für Klingeltasten, Sondertürstationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09703

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Einbau

  • Modulare Bauweise - Nein

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299097039

Sonepar Artikelnummer

121249454

Hersteller Artikelnummer

FPVT09703

Hersteller Typ

FPVT09703

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09703

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Einbau

Modulare Bauweise:

Nein

Farbe:

schwarz

Betriebsart:

Drucktaster

Gruppenruffunktion:

Nein

Mit Infoschild:

Nein

Mit Abdeckung:

Nein

Mit digitalem Türcode:

Nein

Mit Audio-Induktionsschleife:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Nein

Abhörsicher:

Ja

Mit Kamera:

Ja

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Mit Display:

Nein

Mit Farbdisplay:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Nein

Automatische Helligkeitsregelung:

Ja

Integrierte Türöffnerschaltung:

Ja

Wi-Fi:

Nein

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Ersatzteil: Ersatzteil für Türstationen der Serie Robusto AV Video, Inox AX Video oder Renz- Briefkästen mit folgenden Leistungsmerkmalen: 2 Watt Power-Lautsprecher, potentialfreies Türöffnerrelais am Lautsprecher, Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: ''Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen'', Master und Slave-Funktion zur Unterscheidung von Haupt- und Nebeneingang, Akustischen Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste, Lautstärke des Kontrolltons stufenlosregelbar, Kabel zur Anspeisung der Module inkludiert, integrierte Color-Kamera, Kamera um 10° schwenkbar mit 90° diagonaler Öffnung, Bis zu drei Ruftasten direkt über Tastenverbindungskabel F2545 (F2545 in eigener Position beschrieben) an Torlautsprecher anschließbar, Bei mehr als drei Ruftasten ist anstatt des Tastenverbindungskables die Erweiterungseinheit F2441 (F2441 in eigener Position beschrieben) je 16 Ruftasten zu verwenden. System: VDS Verkabelung Video: 3-Draht + Koax oder CAT5,