Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS iLoft-Freisprechstelle Extra, weiss, 5 Klingeltöne, voll Duplex,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS iLoft-Freisprechstelle Extra, weiss, 5 Klingeltöne, voll Duplex,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F5601

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299056012

Sonepar Artikelnummer

120322820

Hersteller Artikelnummer

F5601

Hersteller Typ

F5601

Hersteller Artikel Nr.:

F5601

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.155 kg

AP Freisprech- Haustelefon mit eingebauter Mithörsperre, Voll Duplex Freisprechen, hörerlos, polierte ABS Kunststoffoberfläche, Türöffnertaste, Einstelltaste für Klingelton, Menütaste mit Gespräch annehmen/abbrechen, Anzeigen über Status-LED (wie Ruftonabschaltung, Arztschaltung, Rufsignalisierung), 5 verschiedene, elektronische Ruftöne, Ruftonlautstärke stufenlos einstellbar, Arztschaltung, Sprachlautstärke während Gesprächs von Tür zu Innenstelle am Gerät stufenlos einstellbar, eingebauter Tür- und Etagenruf zur Rufunterscheidung, Türöffnertaste, 1 zusätzliche Funktionstaste (für zweiten Türöffner, Licht, etc.) über Zusatzrelais F2013 ausführbar, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm, System: VDS (Verkabelung: 3-Drähte), Maße (BxHxT): 90 x 146 x 20 mm, Farbe: weiß