Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS - Portierzentrale

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS - Portierzentrale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT02536

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Tischgerät

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299025360

Sonepar Artikelnummer

120305996

Hersteller Artikelnummer

FPVT02536

Hersteller Typ

FPVT02536

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT02536

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Tischgerät

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Funktions-Lampen:

Ja

Hörgerätekompatibel:

Nein

Rufabschaltung:

Ja

Internkommunikation:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Zusatzgerät anreihbar:

Nein

Lautstärkeregelung:

Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Portierzentrale für Tisch- und Wandinstallation mit folgenden Merkmalen: Stromversorgung: 18 VDC, Tag/Nacht- Schaltung, Türöffnertaste, Mithör-/Mitsehsperre, Display: Liefert verschiedene Informationen während der Bedienung der zentralen Türsprechanlage, Taste, um Kommunikation zwischen der Sprechanlage und der Wohnung herzustellen, Taste, um Kommunikation zwischen der Außenseite und der Wohnung herzustellen, Taste, um Kommunikation zwischen der Sprechanlage und der Außenseite herzustellen, Tasten zur Auswahl verschiedener Funktionen unter dem Hörer. Hier kann man die Wohnungsnummer angeben, bei der geklingelt werden soll und die Anrufe in der Warteschleife abrufen. Taste mit Suchfunktion: Hier kann die Wohnung gesucht werden, bei der geklingelt werden soll. Ruftaste (Klingel): Hier kann man die Telefone anderer Wohnungen oder aber auch andere Sprechanlagen anrufen. Erforderliches Zubehör: VDS-Türanschaltrelais F2492. Verkabelung: System: Audio: 3-Draht-Bus. Video: UTP CAT5 / 5 Drähte / 3 Drähte + Koax (Video). Maximale Entfernung vom ersten Eingang bis zur letzten Wohnung. 200 m. Maße (HxBxT): 211 x 195 x 60 mm, Farbe: weiß