Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS Video-Verteiler UP / MINI, 2 Ausgänge für 2 Monitore

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS Video-Verteiler UP / MINI, 2 Ausgänge für 2 Monitore

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT03260

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299032603

Sonepar Artikelnummer

120742556

Hersteller Artikelnummer

FPVT03260

Hersteller Typ

FPVT03260

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT03260

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Bus-System

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Video-Verteiler zur Aufteilung des Signals auf 2 Monitore, Videosignaleingang und -ausgang, 2 Videoabgänge, Steckbarer 75 Ohm Widerstand zum Abschluss der Videoleitung, Videoeingang: 0,8 - 1,6 Vpp, Spannungsversorgung: 10 - 18 VDC, Verteiler kann permanent aktiv oder nur bei Ruf / Eigenstart aktiv geschalten werden, Farbe: weiß, Maße (B x H x T): 44 x 44 x 16 mm, System: VDS,