FERMAX - VDS Video-Verteiler UP / MINI, 4 Ausgänge für 4 Monitore

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F3262
Funktion - erweitern
Installationstechnik - Bus-System
Montageart - Aufputz
Herkunftsland - ES
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299032627
Sonepar Artikelnummer
120742557
Hersteller Artikelnummer
F3262
Hersteller Typ
F3262
Hersteller Artikel Nr.:
F3262
Funktion:
erweitern
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Aufputz
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.001 kg
Produkteigenschaften: Video-Verteiler zur Aufteilung des Signals auf 4 Monitore, Videosignaleingang und -ausgang, 4 Videoabgänge, Steckbarer 75 Ohm Widerstand zum Abschluss der Videoleitung, Videoeingang: 0,8 - 1,6 Vpp, Spannungsversorgung: 10 - 18 VDC, Verteiler kann permanent aktiv oder nur bei Ruf / Eigenstart aktiv geschalten werden, Farbe: weiß, Maße (B x H x T): 44 x 44 x 16 mm, System: VDS,


