Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VDS WIBOX WLAN

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VDS WIBOX WLAN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT03266

  • Funktion - erweitern

  • Installationstechnik - Netzwerktechnik

  • Montageart - Aufputz

  • Herkunftsland - ES

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299032665

Sonepar Artikelnummer

120742495

Hersteller Artikelnummer

FPVT03266

Hersteller Typ

FPVT03266

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT03266

Funktion:

erweitern

Installationstechnik:

Netzwerktechnik

Montageart:

Aufputz

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.001 kg

Das Gerät dient zur Ruf- und Bildweiterleitung auf Smartphones und Tablets, Produktmerkmale: Anbindung an vom Anlagenhersteller bereitgestelltem WIFI, Nachrüstbar bei bestehenden ADS / VDS Anlagen, Verwendung ohne Audio- oder Videoinnenstelle ist nicht möglich. Bei Audioanlagen: Nur Rufweiterleitung, Bei Videoanlagen: Ruf- und Bildweiterleitung, Einstellung der Sprachlautstärke zur Türstation, LED Anzeigen für Status * der Weiterleitung, * Wifi-Status sowie * Anzeigen bei Pairing mit Smartphones oder Tablets, Kostenloser Download der WI-BOX App vom Android oder iOS Store, Bis zu insgesamt 10 Geräte (Smartphons und / oder Tablets) anlernbar, Es können beliebig viele Wohnobjekte in der App verwaltet werden (z.B. Stadtwohnung, Ferienhaus, ...), Funktionen der App: Übertragung von Sprache und Bild auf Smartphone oder Tablet, Türöffnungsfunktion. Eigenstartfunktion. Schalten einer vorhandenen zusätzlichen Funktion F1 (wie 2. Türöffner, Einfahrtstor, etc.), Anschlüsse: +18, L, -, V, M, Ct, F1, Maße (B x H x T): 80 x 80 x 20 mm, Farbe: weiß, System: VDS