Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VEO Telefon Basic 4+N, weiß, mit Türoffnertaste

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VEO Telefon Basic 4+N, weiß, mit Türoffnertaste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3426

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299034263

Sonepar Artikelnummer

120961640

Hersteller Artikelnummer

F3426

Hersteller Typ

F3426

Hersteller Artikel Nr.:

F3426

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Freisprechen:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Rufabschaltung:

Nein

Internkommunikation:

Nein

Rufunterscheidung:

Ja

Lautstärkeregelung:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: Haustelefon aus schlagfestem ABS – Kunststoff, Steckbare Hörerschnur, Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, 2 elektronische Ruftöne (moduliert und linear, abhängig vom Türlautsprecher) zur Ruftonunterscheidung von Tür- und Etagenruf, Blaue Türöffnertaste unter dem Hörer, Handhörer durch Hörer mit DDA (Induktionsschleife für hörbeeinträchtigte Personen) F3443 (in eigener Position beschrieben), Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose Ø 60 mm, Maße (B x H x T): 82 x 214 x 43 mm, Farbe: weiß, System: 4+n