Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VEO Telefon Universal, weiß, für viele Fremdfabrikate geeignet

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VEO Telefon Universal, weiß, für viele Fremdfabrikate geeignet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F3431

  • Mit Video - Nein

  • Installationstechnik - Mehrdraht-System

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

8424299034317

Sonepar Artikelnummer

120795992

Hersteller Artikelnummer

F3431

Hersteller Typ

F3431

Hersteller Artikel Nr.:

F3431

Mit Video:

Nein

Installationstechnik:

Mehrdraht-System

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Abhörsicher:

Nein

Bedienung Türöffner:

Ja

Freisprechen:

Nein

Mit Türöffnerautomatik:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85176920

Gewicht:

0.001 kg

Produktmerkmale: Für 4+n Fermax- und Fremdanlagen, Ersetzt über 40 Fremdfabrikate, Telefon aus schlagfestem ABS – Kunststoff, Steckbare Hörerschnur, Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers, Antilarson Filter zum Schutz gegen Rückkoppelung, Zwischen elektronischem- und Summerruf umschaltbar (abhängig vom Türlautsprecher/ System), Integrierte Lautstärkeregelung für Mikrofon und Lautsprecher, Türöffnertaste, Aufschraubbar auf jede handelsübliche UP-Dose (Ø: 60 mm), Maße (B x H x T): 82 x 214 x 43 mm, Farbe: weiß, System: 4+n