Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VEO Tischzubehör, Edelstahl inkl. Kabel, Dose

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VEO Tischzubehör, Edelstahl inkl. Kabel, Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FPVT09410

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - Innenstation

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299094106

Sonepar Artikelnummer

120398478

Hersteller Artikelnummer

FPVT09410

Hersteller Typ

FPVT09410

Hersteller Artikel Nr.:

FPVT09410

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

Innenstation

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Zubehör:

Ja

Installationstechnik:

systemunabhängig

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produktmerkmale: Tischzubehör für den Anschluss aller Modelle des VEO Monitors, (Monitor und Montageplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), - Mit Rutschfesten Füßen, Inklusive AP- Anschlussdose, Anschlusskabel: Länge 2m, 8polig, Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage der Montageplatte des Monitors, Farbe / Material: Edelstahl, Verwendbare Systeme: VDS, DUOX plus,