Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - VEO XL DDA 7.0 Bildsp. Monitor freispr., DUOX, Induktionsspule

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - VEO XL DDA 7.0 Bildsp. Monitor freispr., DUOX, Induktionsspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F9478

  • Mit Video - Ja

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8424299094786

Sonepar Artikelnummer

120964002

Hersteller Artikelnummer

F9478

Hersteller Typ

F9478

Hersteller Artikel Nr.:

F9478

Mit Video:

Ja

Installationstechnik:

2-Draht

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Memory-Funktion:

Ja

Abhörsicher:

Ja

Bedienung Türöffner:

Ja

Schaltfunktionen:

Ja

Freisprechen:

Ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

Nein

Hörgerätekompatibel:

Ja

Mit Türöffnerautomatik:

Ja

Rufabschaltung:

Ja

Rufunterscheidung:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: 7'' (18 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9, 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste, Eingebaute Mithörsperre, Elektronische Abschaltung, 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar, Stufenlose Rufautstärkeregelung und -abschaltung über OSD Menü, Melodiewahl (5 Optionen), Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf), Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen, Stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü, Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD), Integrierte Arztschaltung (Doormatic), Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast, Videosignal in Basic- oder Pemiumqualität), LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic), Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen), Induktionsschleife für Hörgeräteträger, Leitungs- Adapter im Gerät integriert, Für AP-Montage, Maße: (B x H x T): 185 x 185 x 24,5 mm, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9447 (in eigener Position beschrieben), System: DUOX plus,