FERMAX - VEO XS Tischzubehör, Edelstahl inkl. Kabel, Dose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F9420
Farbe - Silber
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299094205
Sonepar Artikelnummer
120742547
Hersteller Artikelnummer
F9420
Hersteller Typ
F9420
Hersteller Artikel Nr.:
F9420
Farbe:
Silber
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.001 kg
Produktmerkmale: Tischzubehör für den Anschluss aller Modelle der VEO-XS und VEO-XL Monitore, (Monitor und Montageplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben), Mit Rutschfesten Füßen, Inklusive AP- Anschlussdose, Anschlusskabel: Länge 2m, 8polig, Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage der Montageplatte des Monitors, Farbe / Material: Edelstahl, System: DUOX plus,


