FERMAX - Video-KIT WAY-FI Plus, Monitor 7, m. Türstation AP, Einfam. Set, WLAN,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1571
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe der Innenstation - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8424299015712
Sonepar Artikelnummer
121130695
Hersteller Artikelnummer
F1571
Hersteller Typ
F1571
Hersteller Artikel Nr.:
F1571
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe der Innenstation:
weiß
Farbe der Außenstation:
Aluminium
Mit Video:
Ja
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Montageart Innenstation:
Aufputz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
6
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Abhörsicher:
Ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
Ja
Internkommunikation:
Ja
Freisprechen:
Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Ja
Mit Memory-Funktion:
Ja
Bildschirmdiagonale:
178 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 Inch
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
1.831 kg


