FERMAX - Video Monitor ARIS hörerlos WIFI, weiss, freispr., DUOX, ohne F9447

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F9261
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.455 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299092614
Sonepar Artikelnummer
121402726
Hersteller Artikelnummer
F9261
Hersteller Typ
F9261
Hersteller Artikel Nr.:
F9261
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.455 kg
Produkteigenschaften: DUOX PLUS Standard Wi-Fi 7'' (18 cm Bildschirmdiagonale) Monitor, TFT-Touchscreen im 16:9 Format mit 800 x 480 Pixel Auflösung, OSD-Menü, Digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen, Wi-Fi (2,4 GHz) Anbindung für Anrufweiterleitung an mobile Endgeräte über kostenlose Fermax DuoxMe App für Play Store und App Store zur Verwaltung der Video-Sprechanlage über Mobiltelefon oder Tablet von überall, Freisprechfunktion, Adressprogrammierung über OSD-Menü oder von Türstation/Portier, Automatische oder manuelle Fotoaufnahme bis zu 150 Fotos 368 x 288 Pixel, Portierruf, Eigenstartfunktion, Zusätzliche Funktionen F1 und F2, Türklingel mit unterscheidbarer Melodie, Bis zu 2 zusätzliche Innenstellen im Parallelbetrieb, Arztschaltung (Doormatic-Funktion) bis 12 Stunden einstellbar mit LED-Anzeige, Internsprechen, Ruftonunterscheidung, Lautstärkeregelung und Rufabschaltung (Nicht-Stören-Funktion) mit LED-Symbol, Helligkeit/Kontrast/Farbe einstellbar, Versorgungsspannung 18-24 V DC, Integrierter Leitungsadapter, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9447, Montageart: Ap 190 x 155 x 19 mm (B x H x T)


