FERMAX - Video Monitor ARIS SMART hörerlos WIFI, weiss, freispr., DUOX, ohne F9447

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F9264
Herkunftsland - ES
Zolltarifnummer - 85176910
Gewicht - 0.467 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299092645
Sonepar Artikelnummer
121402728
Hersteller Artikelnummer
F9264
Hersteller Typ
F9264
Hersteller Artikel Nr.:
F9264
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.467 kg
Produkteigenschaften: DUOX PLUS Premium Wi-Fi, 7'' (18 cm Bildschirmdiagonale) Monitor, TFT-Touchscreen im 16:9 Format mit IPS-Technologie und 1024 x 600 Pixel Auflösung, OSD-Menü, Digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen, Wi-Fi (2,4 GHz) Anbindung für Anrufweiterleitung an mobile Endgeräte über kostenlose Fermax DuoxMe App für Play Store und App Store zur Verwaltung der Video-Sprechanlage über Mobiltelefon oder Tablet von überall, Freisprechfunktion, Bis zu 5 konfigurierbare Bereiche für Webseiten-Anzeige mit Gestennavigation, kompatibel mit Fermax NXT Server F1251 (in eigener Position beschrieben), Adressprogrammierung über OSD-Menü oder von Türstation/Portier, Automatische oder manuelle Fotoaufnahme bis zu 150 Fotos 368 x 288 Pixel, Automatische oder manuelle Videoaufnahme bis zu 10 Videos je 15 Sekunden, Portierruf, Eigenstartfunktion für bis zu 3 Türstationen/Kameras, Zusätzliche Funktionen F1 und F2 mit konfigurierbaren Symbolen, Türklingel mit unterscheidbarer Melodie, Bis zu 2 zusätzliche Innenstellen im Parallelbetrieb, Arztschaltung (Doormatic-Funktion) bis 12 Stunden einstellbar mit LED-Anzeige, IP-Kamera-Anzeige für bis zu 4 RTSP-Kameras F9986 (in eigener Position beschrieben), Internsprechen, Ruftonunterscheidung, Lautstärkeregelung und Rufabschaltung (Nicht-Stören-Funktion) mit LED-Symbol, Helligkeit/Kontrast/Farbe einstellbar, Versorgungsspannung 18-24 V DC, Integrierter Leitungsadapter, Farbe: weiß, Notwendiges Zubehör: Montageplatte F9447, Montageart: Ap 190 x 155 x 19 mm (B x H x T)


