FERMAX - Video Torstelle, AP, 1 Ruftaste, für WAY FI+ KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F1573
Montageart - Aufputz
Mit Kamera - Ja
Manuell einstellbare Kamera - Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8424299015736
Sonepar Artikelnummer
121130697
Hersteller Artikelnummer
F1573
Hersteller Typ
F1573
Hersteller Artikel Nr.:
F1573
Montageart:
Aufputz
Mit Kamera:
Ja
Manuell einstellbare Kamera:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
32 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176910
Gewicht:
0.778 kg


