Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 1 Ruftaste,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 1 Ruftaste,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OD1001VIPVDL

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398485

Hersteller Artikelnummer

OD1001VIPVDL

Hersteller Typ

OD1001VIPVDL

Hersteller Artikel Nr.:

OD1001VIPVDL

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

1

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Gold

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Video - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: PVD-Messing; Frontplatte sichtbar mit 2-Loch Schrauben verschraubt; Schlüssel für Schrauben beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose. 1reihig mit 1 Taste; Videolautsprecher vorbereitet; Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch, Maße: Frontplatte (BxHxT) 150 x 339 x 3 mm. Maße: Unterputzdose (BxHxT) 135 x 305 x 55 mm.