Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 24 Ruftasten, 4 reihig,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 24 Ruftasten, 4 reihig,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OD4024VIPVDL

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 24

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398526

Hersteller Artikelnummer

OD4024VIPVDL

Hersteller Typ

OD4024VIPVDL

Hersteller Artikel Nr.:

OD4024VIPVDL

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

24

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Gold

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Video - Türstation mit folgenden Merkmalen: Material/Oberfläche: PVD-Messing, Frontplatte sichtbar mit Sicherheits- Torx verschraubt, Sicherheits- Torx Schlüssel beiliegend, Montageart: Unterputz mit UP-Kasten, Namensschildbeleuchtung mit Soffitten, Namensschild von vorne tauschbar, Stichschutz für Lautsprecher, Videolautsprecher vorbereitet, Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben, vorbereitet für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch, Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose, 4reihig mit 24 Tasten, Mit 24 Klingeltasten (4 nebeneinander, 6 übereinander), Maße: Frontplatte (B x H x T): 340 x 385 x 3 mm, Maße: Unterputzdose (B x H x T): 320 x 319 x 55 mm,