Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 24 Ruftasten, 4 reihig, Bohrung P1,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 24 Ruftasten, 4 reihig, Bohrung P1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OD4024VIPVDLP1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 24

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398527

Hersteller Artikelnummer

OD4024VIPVDLP1

Hersteller Typ

OD4024VIPVDLP1

Hersteller Artikel Nr.:

OD4024VIPVDLP1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

24

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Gold

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

FERMAX Video Türstation Messing PVD, 24 Ruftasten, 4 reihig, Bohrung P1,