Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 6 Ruftasten, 2 reihig, Bohrung P1,

FERMAX
kopierenkopieren
FERMAX - Video Türstation Messing PVD, 6 Ruftasten, 2 reihig, Bohrung P1,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - OD2006VIPVDLP1

  • Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6

  • Werkstoff der Klingeltasten - rostfreier Stahl

  • Montageart - Unterputz

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120398493

Hersteller Artikelnummer

OD2006VIPVDLP1

Hersteller Typ

OD2006VIPVDLP1

Hersteller Artikel Nr.:

OD2006VIPVDLP1

Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:

6

Werkstoff der Klingeltasten:

rostfreier Stahl

Montageart:

Unterputz

Installationstechnik:

systemunabhängig

Farbe:

Gold

Material Front:

rostfreier Stahl

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85176910

Gewicht:

0.001 kg

Produkteigenschaften: 2reihig mit 6 Taste; Frontplatte sichtbar mit 2-Loch Schrauben verschraubt; Schlüssel für Schrauben beiliegend; Montageart: Unterputz mit UP-Kasten; Namensschildbeleuchtung mit Soffitten; Namensschild von vorne tauschbar; Stichschutz für Lautsprecher; Metalltasten getrennt von Anschlusskontakt in UP Dose; Videolautsprecher vorbereitet; Blindabdeckung FPVT09692 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben; Vorbereitung für eine spätere Umrüstung auf Video durch einfachen Lautsprechertausch; Bohrung Postschloss; Maße Frontplatte (B x H x T): 180 x 385 x 3 mm; Maße Unterputzdose (B x H x T): 160 x 325 x 55 mm; Material/ Oberfläche: PVD-Messing;